ProductPage

FACOM Bit 1/4" L70mm voor tamper resistant TORX schroeven type no. EXR.1

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

-STANDARDS: NF ISO 1173, ISO 1173
-Voldoen aan de Resistorx® specificaties.
-Voor handmatig vastschroeven.
-Aandrijving 1/4" - 6,35 mm.
-De bits van 70 mm lang zijn ontworpen om bij diepliggende schroeven te komen.

Aansluitmaat: 1/4
Grootte (TX)
Totale lengte (mm): 70
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Bit voor torxschroeven - EXR.110L - Bit 1/4" L70mm voor tamper resistant TORX schroeven IP10 FACOM Bit voor torxschroeven - EXR.110L - Bit 1/4" L70mm voor tamper resistant TORX schroeven IP10 ERIKS Artikelnr: 23443128

Catalogusartikelnr 1: EXR.110L

 
Prijs (Per stuk):
€ 11,85
Verpakking per 5 stuk
Bit voor torxschroeven - EXR.115L - Bit 1/4" L70mm voor tamper resistant TORX schroeven IP15 FACOM Bit voor torxschroeven - EXR.115L - Bit 1/4" L70mm voor tamper resistant TORX schroeven IP15 ERIKS Artikelnr: 23443129

Catalogusartikelnr 1: EXR.115L

 
Prijs (Per stuk):
€ 11,85
Verpakking per 5 stuk
Bit voor torxschroeven - EXR.120L - Bit 1/4" L70mm voor tamper resistant TORX schroeven IP20 FACOM Bit voor torxschroeven - EXR.120L - Bit 1/4" L70mm voor tamper resistant TORX schroeven IP20 ERIKS Artikelnr: 23443137

Catalogusartikelnr 1: EXR.120L

 
Prijs (Per stuk):
€ 11,85
Verpakking per 5 stuk
Bit voor torxschroeven - EXR.125L - Bit 1/4" L70mm voor tamper resistant TORX schroeven IP25 FACOM Bit voor torxschroeven - EXR.125L - Bit 1/4" L70mm voor tamper resistant TORX schroeven IP25 ERIKS Artikelnr: 23443138

Catalogusartikelnr 1: EXR.125L

 
Prijs (Per stuk):
€ 11,85
Verpakking per 5 stuk
Bit voor torxschroeven - EXR.130L - Bit 1/4" L70mm voor tamper resistant TORX schroeven IP30 FACOM Bit voor torxschroeven - EXR.130L - Bit 1/4" L70mm voor tamper resistant TORX schroeven IP30 ERIKS Artikelnr: 23443140

Catalogusartikelnr 1: EXR.130L

 
Prijs (Per stuk):
€ 11,85
Verpakking per 5 stuk
Bit voor torxschroeven - EXR.140L - Bit 1/4" L70mm voor tamper resistant TORX schroeven IP40 FACOM Bit voor torxschroeven - EXR.140L - Bit 1/4" L70mm voor tamper resistant TORX schroeven IP40 ERIKS Artikelnr: 23443141

Catalogusartikelnr 1: EXR.140L

 
Prijs (Per stuk):
€ 11,85
Verpakking per 5 stuk
Aansluitmaat: 1/4
Grootte (TX)
Totale lengte (mm): 70
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)