FACOM Automatische centerpunt type no. 257A
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/facom.jpg)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
AUTOMATISCHE CENTERPUNT
-Geeft een slag door middel van een veer die met een druk op de knop wordt ontspannen.
-De kracht van de slag is regelbaar door aan de kop te draaien.
-Druk van de belasting: van 11 tot 22 kg.
-Uitvoering: verchroomd huis, ingevette punt.
-Lengte: 163 mm, Ø huis 16 mm, Ø pen 7 mm.
-Losse punt: 257.07.
-Reserve dop: 257.10A.
![]() |
FACOM
Centerpunt - 257A - Automatische centerpunt .
ERIKS Artikelnr: 12436829
Catalogusartikelnr 1: 257A |
Prijs (Per stuk):
€ 90,91
|
|
![]() |
FACOM
Facom 257.07a verwisselbare punt voor 257a
ERIKS Artikelnr: 12433504
Catalogusartikelnr 1: 257.07A |
Prijs (Per stuk):
€ 38,68
|