STANLEY Drevel Dynagrip serie 58
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uit gehard en getemperd staal voor duurzaamheid
Elastomeer omhulsel voor een betere greep
De nagels zijn 25% langer om ook in moeilijke plaatsen te raken
Lange afgeplatte tip om nagels gemakkelijker uit te lijnen
3 maten in verschillende kleuren om de drevels gemakkelijk te herkennen
STANLEY
Drevel Dynagrip 0,8mm - artnr. 0-58-911
ERIKS Artikelnr: 12144920
Catalogusartikelnr 1: 0-58-911 |
Prijs (Per stuk):
€ 6,03
Verpakking per 6 stuk
|
||
STANLEY
Drevel Dynagrip 1,6mm - artnr. 0-58-912
ERIKS Artikelnr: 12144921
Catalogusartikelnr 1: 0-58-912 |
Prijs (Per stuk):
€ 6,03
Verpakking per 6 stuk
|
||
STANLEY
Drevel Dynagrip 2,4mm - artnr. 0-58-913
ERIKS Artikelnr: 12144922
Catalogusartikelnr 1: 0-58-913 |
Prijs (Per stuk):
€ 6,03
Verpakking per 6 stuk
|