RENNSTEIG Pendrijvers, extra hard type 6862
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/rennsteig.jpg)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:overeenkomstig DIN 6450, van achtkantige, doorgaand veredelde, hooggelegeerd gereedschapsstaal (59 HRC). Ca. 9 % harder als een normale pendrijver. Verchroomd en kleurig poedergecoat voor een gemakkelijke toekenning van de doorsnede, met veiligheids slagkop.
![]() |
RENNSTEIG
Pendrijver exclusief 3mm geel
ERIKS Artikelnr: 12521703
Catalogusartikelnr 1: 68620003 |
Log in om prijzen te zien | |
![]() |
RENNSTEIG
Pendrijver exclusief 4mm oranje
ERIKS Artikelnr: 12521704
Catalogusartikelnr 1: 68620004 |
Log in om prijzen te zien | |
![]() |
RENNSTEIG
Pendrijver exclusief 5mm rood
ERIKS Artikelnr: 12521705
Catalogusartikelnr 1: 68620005 |
Log in om prijzen te zien | |
![]() |
RENNSTEIG
Pendrijver exclusief 6mm groen
ERIKS Artikelnr: 12521706
Catalogusartikelnr 1: 68620006 |
Log in om prijzen te zien | |
![]() |
RENNSTEIG
Pendrijver exclusief 8mm blauw
ERIKS Artikelnr: 12521707
Catalogusartikelnr 1: 68620008 |
Log in om prijzen te zien | |
![]() |
RENNSTEIG
Pendrijver exclusief 10mm donkerblauw
ERIKS Artikelnr: 12521708
Catalogusartikelnr 1: 68620010 |
Log in om prijzen te zien |