ProductPage

KNIPEX Inbusdopsleutel 1/2" 1000V type 98 49

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

  • Voor metrische zeskantmoeren en bouten
  • Gereedschap geheel verchroomd
  • Speciaal gereedschapsstaal

Aansluitmaat (in): 1/2
Maat (mm)
VDE getest: Ja
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
98 49 05 Dop voor ratel, voor binnenzeskantschroeven met binnenvierkant 1/2" 75 mm KNIPEX 98 49 05 Dop voor ratel, voor binnenzeskantschroeven met binnenvierkant 1/2" 75 mm ERIKS Artikelnr: 23061631

Catalogusartikelnr 1: 98 49 05

 
Prijs (Per stuk):
€ 46,83
98 49 06 Dop voor ratel, voor binnenzeskantschroeven met binnenvierkant 1/2" 75 mm KNIPEX 98 49 06 Dop voor ratel, voor binnenzeskantschroeven met binnenvierkant 1/2" 75 mm ERIKS Artikelnr: 23061632

Catalogusartikelnr 1: 98 49 06

 
Prijs (Per stuk):
€ 46,83
98 49 08 Dop voor ratel, voor binnenzeskantschroeven met binnenvierkant 1/2" 75 mm KNIPEX 98 49 08 Dop voor ratel, voor binnenzeskantschroeven met binnenvierkant 1/2" 75 mm ERIKS Artikelnr: 23061633

Catalogusartikelnr 1: 98 49 08

 
Prijs (Per stuk):
€ 46,83
Aansluitmaat (in): 1/2
Maat (mm)
VDE getest: Ja
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)