BAHCO Verbindingsstukken (houders) type no. 740xH
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
· Verbindingsstukken (houders) 3/8"
· DIN 3126-C, ISO 1173
· Aandrijfvierkant: 3/8" DIN 3121-F 10 ISO 1174
· Gefosfateerd
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal, geschikt voor krachtgebruik
· Voor schroevendraaierbits met 1/4", 5/16", 11 mm buitenzeskantaandrijving
· Machinaal te gebruiken. Gebruik borgringen voor maximale veiligheid
· Maat 11 mm is niet volgens DIN 3126-C, ISO 1173
BAHCO
Bit verbindingsstuk vierkant/zeskant 3/8" - 1/4"
ERIKS Artikelnr: 23081614
Catalogusartikelnr 1: 7407H |
Prijs (Per stuk):
€ 26,44
|
||
BAHCO
Bit verbindingsstuk vierkant/zeskant 3/8" - 11mm
ERIKS Artikelnr: 23081615
Catalogusartikelnr 1: 7409H |
Prijs (Per stuk):
€ 30,68
|
||
BAHCO
Bit verbindingsstuk vierkant/zeskant 3/8" - 5/16"
ERIKS Artikelnr: 23081189
Catalogusartikelnr 1: 7408H |
Prijs (Per stuk):
€ 26,44
|