GEDORE Omschakelbare ratel 1/2" lange uitvoering type 1993 U-10 L
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
- voor een verhoogd draaimoment, lange uitvoering
- uitvoering vlgs. DIN 3122, ISO 3315
- met omschakel-pal
- met drukknop-ontkoppeling
- terughaalhoek 7,5 graden
- slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat
- ratelblokkering in middenstand: Bij het omschakelen klikt de schakelpal automatisch vast voor rechts- of linksom aandraaien
- tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
GEDORE
Omschakelbare ratel 1/2" 32 tanden 270mm
ERIKS Artikelnr: 23063807
Catalogusartikelnr 1: 60850020 |
Prijs (Per stuk):
€ 89,09
|
||
GEDORE
Omschakelbare ratel 1/2" 32 tanden 350mm
ERIKS Artikelnr: 23063333
Catalogusartikelnr 1: 60850030 |
Prijs (Per stuk):
€ 111,37
|