ProductPage

FORMAT Vergrotingsstuk 1/4", 25 mm type 6036

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering:DIN 3123 A 6,3 x 10 - ISO 3316, met kogelvergrendeling.



Van chroom-vanadium-staal, verchroomd.

Voorraadartikel
Aansluitmaat (in)
Verloop naar
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Vergrotingsstuk 1/4"-binnenvierkant naar 3/8"-buitenvierkant FORMAT Vergrotingsstuk 1/4"-binnenvierkant naar 3/8"-buitenvierkant ERIKS Artikelnr: 23063535

Catalogusartikelnr 1: 60360010

 
Prijs (Per stuk):
€ 3,17
Vergrotingsstuk 1/4"-binnenvierkant naar 1/2"-buitenvierkant FORMAT Vergrotingsstuk 1/4"-binnenvierkant naar 1/2"-buitenvierkant ERIKS Artikelnr: 14572685

Catalogusartikelnr 1: 60360015

 
Prijs (Per stuk):
€ 7,69
Voorraadartikel
Aansluitmaat (in)
Verloop naar
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)