FORMAT Bankhamer met hickory steel
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering: DIN 1041, van temperstaal C 45, gesmeed, gehard en ontlaten. Baan en pen blank geslepen, kanten conform voorschrift afgeschuind.
FORMAT
Bankhamer met hickorysteel Temperstaal DIN 1041 800 g
ERIKS Artikelnr: 23075388
Catalogusartikelnr 1: 67750800 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
FORMAT
Bankhamer met hickorysteel Temperstaal DIN 1041 1500 g
ERIKS Artikelnr: 23075390
Catalogusartikelnr 1: 67751500 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|