FACOM Timmermanshamer hickory type no. 215H
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
ISO 15601, NF E 71-012.• Steel van Hickory met drievoudige hoge veiligheidsbevestiging, 2 metalen spieën en 1 houten spie.
FACOM
Timmermanshamer hickory 200g
ERIKS Artikelnr: 23448967
Catalogusartikelnr 1: 215H.20 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
FACOM
Timmermanshamer hickory 250g
ERIKS Artikelnr: 23448756
Catalogusartikelnr 1: 215H.22 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
FACOM
Timmermanshamer hickory 350g
ERIKS Artikelnr: 23448968
Catalogusartikelnr 1: 215H.26 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|