Koperen hamer type 6805
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering: van koper getrokken en koud bewerkt, overeenkomstig DIN 5130, met Hickorysteel.
Toepassing: alleen voor werkstukken gebruiken, die zachter zijn als de hamerkop, derhalve geschikt voor het richten van assen en werkstukken alsmede voor het instellen van gereedschappen enz.
Koperen hamer 250g met Hickorysteel
ERIKS Artikelnr: 14174584
Catalogusartikelnr 1: 68050250 |
Log in om prijzen te zien | ||
Koperen hamer 750g met Hickorysteel
ERIKS Artikelnr: 14115514
Catalogusartikelnr 1: 68050750 |
Prijs (Per stuk):
€ 45,20
|
||
Koperen hamer 1000g met Hickorysteel
ERIKS Artikelnr: 14115512
Catalogusartikelnr 1: 68051000 |
Prijs (Per stuk):
€ 49,80
|