HALDER Kunststof- en bankhamer Ferroplex type 6833
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:hamerhuis van hoogwaardig temperstaal, baan zorgvuldig gehard en veredeld. Een zijde met cadmiumvrije nylon-inzet, verwisselbaar, de andere zijde van veredeld en gehard temperstaal. Met vaste staalbuis steel en rubberen greephuls.
Toepassing: voor algemene montagewerkzaamheden in industrie, handwerk en garage-bereik alsmede voor onderhoudswerkzaamheden
Aanwijzing: reserve slagdoppen zie (Bestel-Nr. 6830
HALDER
Kunststof- en bankhamer FERROPLEX 30mm
ERIKS Artikelnr: 23076080
Catalogusartikelnr 1: 68330030 |
Log in om prijzen te zien | ||
HALDER
Kunststof- en bankhamer FERROPLEX 35mm
ERIKS Artikelnr: 23076081
Catalogusartikelnr 1: 68330035 |
Log in om prijzen te zien |