BAHCO SUPERFLEX kunststof hamers type no. 3625N
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
· Voor gebruik in gewone werkplaatsen voor toepassing op drukgevoelige materialen
· Blauwe kunststof doppen van cellulose-butyraat (Cellidor, geregistreerd handelsmerk van Bayer AG) middengedeelte vervaardigd van smeedbaar gietijzer
· Houten steel
· Deze kunststof hamers vervangen soortgelijke hamers van koper, lood, rubber of hout
· Grote slagbestendigheid. Bestand tegen laag-octaan benzine, olie en vet
· Met twee afgeschuinde kanten
3625NL = Kunststof reservedoppen met afgeschuinde kanten, per paar
BAHCO
SUPERFLEX kunststof hamers 22mm
ERIKS Artikelnr: 23075767
Catalogusartikelnr 1: 3625N-22 |
Prijs (Per stuk):
€ 26,74
|
||
BAHCO
SUPERFLEX kunststof hamers 32mm
ERIKS Artikelnr: 23075769
Catalogusartikelnr 1: 3625N-32 |
Prijs (Per stuk):
€ 34,15
Verpakking per 5 stuk
|
||
BAHCO
SUPERFLEX kunststof hamers 40mm
ERIKS Artikelnr: 23075771
Catalogusartikelnr 1: 3625N-40 |
Prijs (Per stuk):
€ 51,74
|
||
BAHCO
SUPERFLEX kunststof hamers 60mm
ERIKS Artikelnr: 23075772
Catalogusartikelnr 1: 3625N-60 |
Prijs (Per stuk):
€ 88,38
|