GEDORE Terugslagvrije hamer COMBI-PLUS R type 247 H
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
- kostenbesparend dankzij de universele toepassing van zowel bank- als nylonhamer
- universeel inzetbaar bij service- en montagewerk, schadeherstel etc.
- met alle voordelen van een terugslagvrije hamer met een wezenlijk hogere slagkracht
- werkt gemakkelijker, optimaal slageffect bij geringe krachtsinspanning
- met verwisselbare, breuk- en slijtvaste polyamide-kop (E 247), 75 Shore D, getest tot -20 °C
- met hickorysteel (E 247 H)
- DBGM (beschermd product)
GEDORE
Terugslagvrije hamer COMBI-PLUS R 30 mm
ERIKS Artikelnr: 11893670
Catalogusartikelnr 1: 1603299 |
Prijs (Per stuk):
€ 41,85
Verpakking per 6 stuk
|
||
GEDORE
Terugslagvrije hamer COMBI-PLUS R 35 mm
ERIKS Artikelnr: 11893675
Catalogusartikelnr 1: 1603396 |
Prijs (Per stuk):
€ 44,46
Verpakking per 6 stuk
|
||
GEDORE
Terugslagvrije hamer COMBI-PLUS R 40 mm
ERIKS Artikelnr: 11893676
Catalogusartikelnr 1: 1687883 |
Prijs (Per stuk):
€ 57,56
Verpakking per 6 stuk
|