BAHCO Terugslagvrije hamer type no. 3625PU
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
· De steel is bekleed met materiaal met zachte weefselstructuur om goede houvast te geven
· De schacht is van kunststof (composiet), waardoor de balans verbetert, terwijl de schok opgevangen en de trillingen gedempt worden
· De compacte kop zorgt voor een geconcentreerde krachtsoverdracht
· De interne bus bevat een vrij bewegend stalen gewicht, waarmee de klapactie verbetert en de terugslag beperkt
· Het materiaal van de hamer is vonkvrij en bestand tegen de meeste chemicaliën, die in de werkplaats gebruikt worden
BAHCO
Terugslagvrije hamer 3625PU-30 - 450g
ERIKS Artikelnr: 23928866
Catalogusartikelnr 1: 3625PU-30 |
Prijs (Per stuk):
€ 28,03
Verpakking per 12 stuk
|
||
BAHCO
Terugslagvrije hamer 3625PU-50 - 900g
ERIKS Artikelnr: 23928867
Catalogusartikelnr 1: 3625PU-50 |
Prijs (Per stuk):
€ 46,22
|
||
BAHCO
Terugslagvrije hamer 3625PU-60 - 1500g
ERIKS Artikelnr: 23928868
Catalogusartikelnr 1: 3625PU-60 |
Prijs (Per stuk):
€ 69,73
Verpakking per 6 stuk
|