PEDDINGHAUS Voorhamer ULTRATEC
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:van temperstaal C 45, gesmeed, gehard en ontlaten. De ULTRATEC-steel is onverbreekbaar met de hamer verbonden, met glasvezelkern. Ergonomisch vormgegeven steel, slipvaste gecoate greep van elastomeer.
PEDDINGHAUS
Voorhamer Ultratec 3 kg
ERIKS Artikelnr: 12055878
Catalogusartikelnr 1: 67590003 |
Prijs (Per stuk):
€ 85,60
|
||
PEDDINGHAUS
Voorhamer Ultratec 4 kg
ERIKS Artikelnr: 12055879
Catalogusartikelnr 1: 67590004 |
Prijs (Per stuk):
€ 94,60
|
||
PEDDINGHAUS
Voorhamer Ultratec 5 kg
ERIKS Artikelnr: 12055880
Catalogusartikelnr 1: 67590005 |
Log in om prijzen te zien |