HALDER Voorslag kunststof hamer Supercraft, terugslagvrij type 6834
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:hamerlichaam van stabiel plaatstaal, de uitwisselbare, harde slagkoppen zijn van cadmiumvrije, witte nylon. Terugslagvrij door kogelvulling. Met gelakte Hickorysteel.
Toepassing: voor het inslaan splijtwiggen, voor reparatie-, onderhouds- en uitrichtwerkzaamheden alsmede voor het gebruik bij hekwerken plaatsen, rail-, gereedschap- en machinebouw.
HALDER
Kunststof voorhamer SUPERCRAFT nylon 80mm
ERIKS Artikelnr: 23076072
Catalogusartikelnr 1: 68340080 |
Log in om prijzen te zien | ||
HALDER
Kunststof voorhamer SUPERCRAFT nylon 100mm
ERIKS Artikelnr: 23076073
Catalogusartikelnr 1: 68340100 |
Log in om prijzen te zien | ||
HALDER
Kunststof voorhamer SUPERCRAFT nylon 100mm 10kg
ERIKS Artikelnr: 12738871
Catalogusartikelnr 1: 68340110 |
Log in om prijzen te zien |