E-COLL Pneumatisch kitpistool voor kokers en tubulaire zakken
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Pneumatische kitpistool voor kokers en tubulaire zakken
• Productomschrijving
Professionele pneumatiche pers voor het uitspuiten van verschillende afdichtings- en lijmmiddelen. De pers beschikt over een elastische kolf, die aan de binnenkant van de aluminium lans hecht. Hierdoor wordt een schoon en optimaal uitpersen van zakken bereikt. Gemaakt van geëloxeerd aluminium en daardoor uiterst bestendig. Door de optimale positionering van de handgreep in het midden van de pers en haar geringe gewicht is deze zeer eenvoudig te hanteren. Via een drukregelaar kan de uitperssnelheid traploos ingesteld worden. Door een speciale schroefdraad op het voorste deel wordt het snel verwisselen van zakken en kokers gegarandeerd. Door het loslaten van de drukhendel wordt de perslucht onmiddellijk stopgezet en wordt het uitspuiten van afdichtingsmiddel meteen geblokkeerd. Optimaal zwaartepunt, minimaal luchtverbruik.
• Voor 310-/400-ml-kokers en tubulaire zakken
• Werkdruk 6–10 bar (max. 12 bar)
• Netto gewicht 1125 g