|
STANLEY
Fatmax koevoet 600mm - artnr. 1-55-503
ERIKS Artikelnr: 12144912
Catalogusartikelnr 1: 1-55-503
|
Prijs (Per stuk):
Verpakking per 2 stuk
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "1-55-503 fatmax koevoet 600mm",
"item_id": "gr0000000681545",
"material_number": "12144912",
"price": "27.16",
"item_brand": "stanley",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"crowbars",
"item_category4": "pr_ec002129_0051_gge",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "1-55-503 fatmax koevoet 600mm",
"item_id": "gr0000000681545",
"material_number": "12144912",
"price": "27.16",
"item_brand": "stanley",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"crowbars",
"item_category4": "pr_ec002129_0051_gge",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
STANLEY
Fatmax koevoet 900mm - artnr. 1-55-504
ERIKS Artikelnr: 12144913
Catalogusartikelnr 1: 1-55-504
|
Prijs (Per stuk):
Verpakking per 2 stuk
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "1-55-504 fatmax koevoet 900mm",
"item_id": "gr0000000741259",
"material_number": "12144913",
"price": "33.98",
"item_brand": "stanley",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"crowbars",
"item_category4": "pr_ec002129_0051_gge",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "1-55-504 fatmax koevoet 900mm",
"item_id": "gr0000000741259",
"material_number": "12144913",
"price": "33.98",
"item_brand": "stanley",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"crowbars",
"item_category4": "pr_ec002129_0051_gge",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|