GEDORE Momentschoevendraaier type 756
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Toepassing:
- gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 0,08 - 9 Nm
- snel, gecontroleerd aandraaien, maakt serieproductie mogelijk
- elektrische, elektronica-industrie alsmede apparatenindustrie en industriële fabricage of in de kwaliteitscontrole Uitvoering:
- verstelbare moment-schroevendraaier - met schaal
- met 1/4" binnenzeskant opname tbv van 1/4" bits volgens DIN 3126 - C 6,3
- met adapter ook passend voor 1/4" dopsleutels volgens DIN 3124
- nauwkeurigheid: +/- 6% tolerantie van de ingestelde schaalwaarde
- volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar op nationale normen
- precisie-kogelmechanisme voor gecontroleerd rechts- en linksom aantrekken
- kogelmechanisme slipt bij het bereiken van de ingestelde waarde duidelijk merkbaar door
- automatische terugstelling in de uitgangspositie
- beveiligd tegen ongewenst verstellen: "Positiv-Lock"-systeem fixeert automatisch de ingestelde waarde
- 4 modellen in het bereik van 0,05 - 9 N·m
- micrometer-schaalverdeling: 1 cN·m resp. 0,1 N·m
- zeer handzaam, licht en slipvast rubberhandvat
- conform EPA (Electrostatic Protected Area), voor gebruik in elektrostatisch gevoelige toepassingen Leveringsomvang:
- moment-schroevendraaier type 756
- 1/4" - 1/4" adapter (No. 757-20)
- modellen 756-06/-09 met extra T-greep voor lichter werken
- testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789
- levering in stevige kartonverpakking
*Rood en groen wordt geleverd met dwarsgreep en glijstuk
GEDORE
Momentschroevendraaier S 1/4" 8-40cNm
ERIKS Artikelnr: 23071312
Catalogusartikelnr 1: 62300035 Catalogusartikelnr. 2: 1498738 |
Prijs (Per stuk):
€ 468,94
|
||
GEDORE
Momentschroevendraaier S 1/4" 20-120cNm
ERIKS Artikelnr: 23071472
Catalogusartikelnr 1: 1400150 Catalogusartikelnr. 2: 1400150 |
Prijs (Per stuk):
€ 369,75
|
||
GEDORE
Momentschroevendraaier S 1/4" 1-6Nm
ERIKS Artikelnr: 23425873
Catalogusartikelnr 1: 62300050 Catalogusartikelnr. 2: 62300050-2 |
Prijs (Per stuk):
€ 369,75
|
||
GEDORE
Momentschroevendraaier groen 4-9 Nm*
ERIKS Artikelnr: 23071468
Catalogusartikelnr 1: 1400177 |
Prijs (Per stuk):
€ 347,42
|