STAHLWILLE Momentsleutel 14x18 type no. 730N
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/stahlwille.jpg)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
- klikkend
- inwendig vierkant voor verwisselbare insteekgereedschappen
- QuickRelease-veiligheidsvergrendeling
- snelle, nauwkeurige instelling m.b.v. QuickSelect-snelinstelling
- dubbel-stop-signaal
- zeer goed afleesbare tweekleurige dubbel-schaalverdeling in N·m/ft·lb resp. ft·lb/in·lb
- terugstelling naar "0" is niet noodzakelijk, daar het meetelement alleen bij het aanhalen wordt belast
- linksomgebruik d.m.v. het omdraaien van de insteekgereedschappen
- doortrekken na de ''klik'' of belasting tegen de functierichting in, bijv. het lostrekken van vastzittende bouten, hebben geen invloed op het meetmechanisme, d.w.z. het mechanisme wordt niet beschadigd
- 2-componentengreep met handvriendelijke, groene zachte zone (resistent tegen olie, vetten, brandstoffen, remvloeistof en skydrol)
- kalibratie met de perfectControl kalibratiebank nr. 7794 of de kalibreerinstallatie nr. 7706. Indien nodig te justeren zonder demontage
- met certificaat
- DBGM
- weergave-afwijking ± 3 %
![]() |
STAHLWILLE
Momentsleutel 730N/65 130-650Nm 14x18mm
ERIKS Artikelnr: 23780516
Catalogusartikelnr 1: 50181065 Catalogusartikelnr. 2: 62791035;62791035;PP102173 |
Log in om prijzen te zien | |
![]() |
STAHLWILLE
Momentsleutel 730N/12 25-130Nm 14x18mm
ERIKS Artikelnr: 23780513
Catalogusartikelnr 1: 50181012 Catalogusartikelnr. 2: 62791020;62791020;PP102170 |
Log in om prijzen te zien | |
![]() |
STAHLWILLE
Momentsleutel 730N/20 40-200Nm 14x18mm
ERIKS Artikelnr: 23780514
Catalogusartikelnr 1: 50181020 Catalogusartikelnr. 2: 62791025;62791025;PP102171 |
Log in om prijzen te zien | |
![]() |
STAHLWILLE
Momentsleutel 730N/40 80-400Nm 14x18mm
ERIKS Artikelnr: 23780515
Catalogusartikelnr 1: 50181040 Catalogusartikelnr. 2: 62791030;62791030;PP102172 |
Log in om prijzen te zien |