STAHLWILLE Momentsleutel type no. 730N
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
- klikkend
- inwendig vierkant voor verwisselbare insteekgereedschappen
- QuickRelease-veiligheidsvergrendeling
- snelle, nauwkeurige instelling m.b.v. QuickSelect-snelinstelling
- dubbel-stop-signaal
- zeer goed afleesbare tweekleurige dubbel-schaalverdeling in N·m/ft·lb resp. ft·lb/in·lb
- terugstelling naar "0" is niet noodzakelijk, daar het meetelement alleen bij het aanhalen wordt belast
- linksomgebruik d.m.v. het omdraaien van de insteekgereedschappen
- doortrekken na de ''klik'' of belasting tegen de functierichting in, bijv. het lostrekken van vastzittende bouten, hebben geen invloed op het meetmechanisme, d.w.z. het mechanisme wordt niet beschadigd
- 2-componentengreep met handvriendelijke, groene zachte zone (resistent tegen olie, vetten, brandstoffen, remvloeistof en skydrol)
- kalibratie met de perfectControl kalibratiebank nr. 7794 of de kalibreerinstallatie nr. 7706. Indien nodig te justeren zonder demontage
- met certificaat
- DBGM
- weergave-afwijking ± 3 %
STAHLWILLE
Momentsleutel 730N/100 200-1000Nm
ERIKS Artikelnr: 12669878
Catalogusartikelnr 1: 50181100 Catalogusartikelnr. 2: 62791045;62791045 |
Log in om prijzen te zien | ||
STAHLWILLE
Momentsleutel 730N/80 160-800Nm
ERIKS Artikelnr: 12669877
Catalogusartikelnr 1: 50181080 Catalogusartikelnr. 2: 62791040;62791040 |
Log in om prijzen te zien | ||
STAHLWILLE
Momentsleutel 730NII/65 130-650Nm
ERIKS Artikelnr: 12669876
Catalogusartikelnr 1: 50181365 |
Log in om prijzen te zien |