GEDORE Momentsleutel DREMOMETER MINI type 6232
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:lichte kunststof behuizing van hoogwaardige, glasvezelversterkte Hightech-Polyamide met zacht component in greepbereik. Met 1/4"aandrijfvierkant met kogelborging DIN 3120 - A 6,3 ISO 1174, voor het gecontroleerd rechts aantrekken met automatische afslag, met voelbaar en hoorbaar signaal, afslagnauwkeurigheid: ± 3 % tolerantie van de ingestelde schaalwaarde. Met dubbele schaal met een schaalverdeling van 0,5 N · m en 5 lbf · in, micrometer-schaal met schaalverdeling van 0,05 N · m. Bovendien beschikt de momentsleutel over een kijkglas met loepeffect. Betrouwbare vergrendeling van het ingestelde aandraaimoment door inklikkende verstelknop.
Levering in kunststof box, incl. testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789 : 2003 type II klasse A en bedieningshandleiding.
Toepassing: voor het gecontroleerd aantrekken van schroeven in bereik van 2-12 N · m voor bijna alle industriële fabricages.
GEDORE
Momentsleutel mini 2,5-12Nm 1/4"
ERIKS Artikelnr: 12055754
Catalogusartikelnr 1: 62320011 |
Prijs (Per stuk):
€ 399,43
|
||
GEDORE
Verlengbuis alum. voor momentsleutel DREMOMETER A-CD 700mm
ERIKS Artikelnr: 14591058
Catalogusartikelnr 1: 62360105 |
Prijs (Per stuk):
€ 113,84
|