ProductPage

GEDORE Momentsleutel TORCOFIX K type 4549-4550-4551

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing:
- gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 1 - 850 N·m / 0,75 - 630 lbf·ft (richtwaarden schroeven M3-6.9 tot M24-8.8, M30-5.6)
- verstelbare, hoor- en voelbaar uitschakelende en robuuste momentsleutel met geïntegreerde ratel met vierkantaandrijving voor industrie en ambacht Uitvoering:
- geklassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2003 type II klasse A, met een fabriekscertificaat. Nauwkeurigheid +/- 3 % van de ingestelde schaalwaarde. De richtlijn van de norm (+/- 4 %) wordt overtroffen.
- voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien
- 1/4", 3/8", 1/2" paddenstoelkop-omschakelvierkant met kogelborging. Vanaf 3/4" doorsteekvierkant met stiftborging
- robuuste, zijdemat verchroomde stalen buisconstructie, met verchroomde ratel en hoogwaardige kunststof delen
- ergonomisch gevormde, handzame, zwarte kunststofgreep met kalibreerhulp
- dubbelschaal N·m en lbf·ft onder een zichtvenster met loepeffect
- met micrometerschaal voor N·m-hoofdschaal voor het instellen van schaaltussenwaarden
- ontkoppelsysteem zorgt voor een voel- en hoorbaar ontgrendelsignaal
- ergonomisch systeem voor draaimomentverstelling

Aansluitmaat: 1/2
Aandraaimoment (Nm): van 20 tot 100
Totale lengte (mm): 395
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Momentsleutel TORCOFIX K 1/2" 20-100 Nm GEDORE Momentsleutel TORCOFIX K 1/2" 20-100 Nm ERIKS Artikelnr: 23071478

Catalogusartikelnr 1: 62410020

 
Log in om prijzen te zien
Aansluitmaat: 1/2
Aandraaimoment (Nm): van 20 tot 100
Totale lengte (mm): 395
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)