GEDORE Momentsleutel TORCOFIX type no. TF-SE200
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Toepassing:
- gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 2 - 850 N·m / 1,5 - 550 lbf·ft
- verstelbare, hoor- en voelbaar uitschakelende en robuuste momentsleutel met penopname voor industrie en ambacht Uitvoering:
- geklassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2003 type II klasse A, met een fabriekscertificaat. Nauwkeurigheid +/- 3 % van de ingestelde schaalwaarde. De richtlijn van de norm (+/- 4 %) wordt overtroffen.
- voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien
- robuuste, zijdemat verchroomde stalen-buisconstructie, met gefosfateerde penopname (16 mm resp. 22 mm) en hoogwaardige kunststof delen
- ergonomisch gevormde, handzame, zwarte kunststofgreep met kalibreerhulp
- dubbelschaal N·m en lbf·ft onder een zichtvenster met loepeffect
- met micrometerschaal voor N·m-hoofdschaal voor het instellen van schaaltussenwaarden
- ontkoppelsysteem zorgt voor een voel- en hoorbaar ontgrendelsignaal
- ergonomisch systeem voor draaimomentverstelling
- fabriekssteekmaat: 32 mm (16 mm) resp. 56 mm (22 mm)
- bediening alleen met opsteekgereedschappen met uniforme steekmaat - anders kunnen er waardeverschuivingen optreden
- afhankelijk van gereedschapsgebruik kan zowel naar voren (bijv. opsteek-steeksleutel) of zijdelings (bijv. omschakelbare ratel en dopsleutel) worden gewerkt.
GEDORE
Momentsleutel TORCOFIX SE 2.0 20-100Nm 9x12mm
ERIKS Artikelnr: 14462204
Catalogusartikelnr 1: 62420050 |
Prijs (Per stuk):
€ 245,86
|
||
GEDORE
Momentsleutel TORCOFIX SE 2.0 60-300Nm 14x18mm
ERIKS Artikelnr: 14464752
Catalogusartikelnr 1: 62420080 |
Prijs (Per stuk):
€ 295,49
|
||
GEDORE
Momentsleutel TORCOFIX TF-SE 10-50Nm 9x12mm
ERIKS Artikelnr: 14591075
Catalogusartikelnr 1: 62420015 |
Prijs (Per stuk):
€ 229,33
|
||
GEDORE
Momentsleutel TORCOFIX SE 2.0 30-150Nm 9x12mm
ERIKS Artikelnr: 14591073
Catalogusartikelnr 1: 62420060 |
Prijs (Per stuk):
€ 278,84
|
||
GEDORE
Momentsleutel TORCOFIX SE 2.0 80-400Nm 14x18mm
ERIKS Artikelnr: 14591074
Catalogusartikelnr 1: 62420090 |
Prijs (Per stuk):
€ 493,32
|
||
GEDORE
Momentsleutel TORCOFIX SE 2.0 40-200Nm 14x18mm
ERIKS Artikelnr: 14406608
|
Log in om prijzen te zien |