RAPID Hamertacker R 19 Ergonomic type 9348
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Lichtgewicht, gemakkelijk te hanteren hamertacker perfect voor regelmatig, intensief gebruik.
Ideaal voor klussen zoals het bevestigen van etiketten, posters, textiel, plastic folie of isolatiemateriaal.
Snel, eenvoudig onder laden en een anti-slip ergonomische handgreep maken het gemakkelijk werken, terwijl de geheel stalen heavy-duty, Zweedse constructie de betrouwbaarheid en levensduur verhoogt.
Afmetingen: 33 x 410 x 95mm
Magazijncapaciteit : 156 nietjes
Type nietjes 13/37 (4-6 mm)
Gewicht: 0,4kg
RAPID
Hamertacker R11 Ergonomic Isaberg
ERIKS Artikelnr: 14593799
Catalogusartikelnr 1: 93480011 |
Prijs (Per stuk):
€ 79,48
|
||
RAPID
Handtacker R153 Ergonomic Isaberg
ERIKS Artikelnr: 14593800
Catalogusartikelnr 1: 93480153 |
Prijs (Per stuk):
€ 48,32
|
||
RAPID
Nietpistool R353 Ergonomic Isaberg
ERIKS Artikelnr: 14593801
Catalogusartikelnr 1: 93480353 |
Prijs (Per stuk):
€ 75,82
|