ProductPage

KNIPEX Inbusschroevendraaier 1000V type 98 13

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

  • Ergonomisch verbeterde tweecomponenten greep voor een moeiteloze en handvriendelijke krachtoverbrenging
  • Hoekige handgreep, rolt niet weg
  • Chroom-vanadium-molybdeen-staal

Maat (mm)
Geïsoleerd 1000 V: Ja
VDE getest: Ja
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
98 13 25 Schroevendraaier voor binnenzeskantschroeven geïsoleerde meercomponenten-greep, VDE-getest gebruineerd 177 mm KNIPEX 98 13 25 Schroevendraaier voor binnenzeskantschroeven geïsoleerde meercomponenten-greep, VDE-getest gebruineerd 177 mm ERIKS Artikelnr: 23078384

Catalogusartikelnr 1: 98 13 25

 
Prijs (Per stuk):
€ 10,99
98 13 30 Schroevendraaier voor binnenzeskantschroeven geïsoleerde meercomponenten-greep, VDE-getest gebruineerd 182 mm KNIPEX 98 13 30 Schroevendraaier voor binnenzeskantschroeven geïsoleerde meercomponenten-greep, VDE-getest gebruineerd 182 mm ERIKS Artikelnr: 23078385

Catalogusartikelnr 1: 98 13 30

 
Prijs (Per stuk):
€ 10,99
98 13 40 Schroevendraaier voor binnenzeskantschroeven geïsoleerde meercomponenten-greep, VDE-getest gebruineerd 182 mm KNIPEX 98 13 40 Schroevendraaier voor binnenzeskantschroeven geïsoleerde meercomponenten-greep, VDE-getest gebruineerd 182 mm ERIKS Artikelnr: 23078386

Catalogusartikelnr 1: 98 13 40

 
Prijs (Per stuk):
€ 11,19
98 13 50 Schroevendraaier voor binnenzeskantschroeven geïsoleerde meercomponenten-greep, VDE-getest gebruineerd 187 mm KNIPEX 98 13 50 Schroevendraaier voor binnenzeskantschroeven geïsoleerde meercomponenten-greep, VDE-getest gebruineerd 187 mm ERIKS Artikelnr: 23078387

Catalogusartikelnr 1: 98 13 50

 
Prijs (Per stuk):
€ 12,96
98 13 60 Schroevendraaier voor binnenzeskantschroeven geïsoleerde meercomponenten-greep, VDE-getest gebruineerd 212 mm KNIPEX 98 13 60 Schroevendraaier voor binnenzeskantschroeven geïsoleerde meercomponenten-greep, VDE-getest gebruineerd 212 mm ERIKS Artikelnr: 23078388

Catalogusartikelnr 1: 98 13 60

 
Prijs (Per stuk):
€ 14,94
Maat (mm)
Geïsoleerd 1000 V: Ja
VDE getest: Ja
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)