ProductPage

CAT Korte kruiskopschroevendraaier RVS Phillips

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Autoclaveerbaar: 134°C bij 2 bar

Aandraaivoorziening: Phillips
Grootte: 1
Klinglengte (mm): 35
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Korte kruiskopschroevendraaier RVS PH 1x35mm CAT Korte kruiskopschroevendraaier RVS PH 1x35mm ERIKS Artikelnr: 12732634

Catalogusartikelnr 1: 014-0121-10

 
Prijs (Per stuk):
€ 123,08
Aandraaivoorziening: Phillips
Grootte: 1
Klinglengte (mm): 35
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)