ProductPage

CAT Kruiskopschroevendraaier RVS Phillips

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Autoclaveerbaar: 134°C bij 2 bar

Aandraaivoorziening: Phillips
Grootte: 0
Klinglengte (mm): 100
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Kruiskopschroevendraaier RVS PH 0x100mm CAT Kruiskopschroevendraaier RVS PH 0x100mm ERIKS Artikelnr: 12732596

Catalogusartikelnr 1: 014-0011-10

 
Prijs (Per stuk):
€ 124,20
Aandraaivoorziening: Phillips
Grootte: 0
Klinglengte (mm): 100
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)