FACOM Sleufschroevendraaier Protwist type ATF
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
STANDARDS: NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600
-Gesmeed bled met een hoge torsieweerstand.
-Extra lang bled tot 250 mm voor moeilijk bereikbare, diepliggende schroeven.
I-nline thermische behandeling: + 100% levensduur en + 100% weerstand.
-Materiaal van de handgreep: Soft Grip voor meer comfort en altijd bestendig tegen chemische producten.
-“Tri-coating” behandeling van het blad (Zink-Nikkel-Chroom): 4 keer beter bestendig tegen corrosie.
-Geoptimaliseerde ergonomie van de handgreep: + 10% hoger koppel.
-Lasermarkering: voor een grotere slijtvastheid.
-Afwerking van de profielen door digitale bediening: betere aanpassing van de schroef door de koppeloverdracht te verhogen en de slijtage te verminderen.