WERA Sleufschroevendraaier Stainless type 6277
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:van RVS. Ronde kling, taaihard (54 HRC), met Lasertip en microruwe oppervlakte. Dit verminderd de aandrukkracht en voorkomt het eruit glijden uit de schroefkop. Door de vacuüm-ijsharding laat de kling een vergelijkbare vereiste hardheid zien zoals bij de gebruikelijke gereedschappen en is vandaar tot 100 % voor de werkplaats geschikt en slijtvast. Met 3-componenten-Kraftform-greep, ergonomisch, met geïntegreerde zachte zones voor een betere grip en zeskant-afrolbeveiliging. Bovendien beschikken de schroevendraaiers over een kopstempel met aandrijfsymbool en maat.
Toepassing: speciaal product ter voorkoming van vliegroest bij de verwerking van RVS-schroeven.
RVS-gereedschappen (Stainless) ter voorkoming van vliegroest
Wat is vliegroest?
Worden niet roestende RVS-delen (bijv. schroeven) met normaal gereedschap bewerkt, laat dit gereedschap vasthechtende staaldeeltjes achter op het RVS. Deze staaldeeltjes kunnen thans wederom in verbinding met zuurstof roesten en veroorzaken zo onaanzienlijk roest op het eigenlijk niet roestende RVS.
Hoe wordt vliegroest vermeden?
Door gebruikmaking van gereedschappen, welke eveneens van niet roestend RVS zijn gemaakt en uitsluitend worden gebruikt voor de bewerking van niet roestende RVS-delen. Door de vacuüm-ijsharding beschikken deze gereedschappen over de nodige hardheid en vastheid, zodat ook de industriële inzet zonder beperkingen mogelijk is.
WERA
Schroevendraaier roestvrij 3335 sleuf 3x0,5x 80mm
ERIKS Artikelnr: 23287678
Catalogusartikelnr 1: 62770030 |
Prijs (Per stuk):
€ 6,88
|
||
WERA
Schroevendraaier roestvrij 3336 sleuf 3,5x0,6x100mm
ERIKS Artikelnr: 23287679
Catalogusartikelnr 1: 62770035 |
Prijs (Per stuk):
€ 7,27
|
||
WERA
Schroevendraaier roestvrij 3337 sleuf 4x0,8x100mm
ERIKS Artikelnr: 23287680
Catalogusartikelnr 1: 62770040 |
Prijs (Per stuk):
€ 7,63
|
||
WERA
Schroevendraaier roestvrij 3338 sleuf 5,5x1x125mm
ERIKS Artikelnr: 23287681
Catalogusartikelnr 1: 62770055 |
Prijs (Per stuk):
€ 10,13
|
||
WERA
Schroevendraaier roestvrij 3334 sleuf 6,5x1,2x150mm
ERIKS Artikelnr: 23287682
Catalogusartikelnr 1: 62770065 |
Prijs (Per stuk):
€ 12,35
|
||
WERA
Schroevendraaier roestvrij 3334 sleuf 8x1,2x175mm
ERIKS Artikelnr: 23287683
Catalogusartikelnr 1: 62770080 |
Prijs (Per stuk):
€ 16,31
|