FACOM Pijpsleutels met heft, metrische maten type no. 74A
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
74A - GESMEDE DOPSLEUTELS UITGERUST MET EEN METRISCHE SCHROEVENDRAAIERSHANDGREEP
-STANDARDS: NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN 3125, DIN ISO 691
-Dopsleutels met schroevendraaiershandgreep ideaal voor schroeven in ruimtes met een beperkte hoogte of voor precisiemechanica.
-Protwist-schroevendraaiershandgreep voor een optimaal comfort, zelfs voor krachtige ontgrendeling.
-6-punts dop met diepe opening voor lange schroefdraden.
-Gesmeed voor een optimale sterkte.
-Metrische formaten: 3,2 tot 14 mm.
-Presentatie: afwerking gesatineerd chroom.
FACOM
74A.6 - Dopsleutel met metrische schroevendraaier handgreep 6mm
ERIKS Artikelnr: 12395582
Catalogusartikelnr 1: 74A.6 |
Log in om prijzen te zien | ||
FACOM
74AT.7 - Dopsleutel met metrische schroevendraaier handgreep 7mm
ERIKS Artikelnr: 13628966
|
Prijs (Per stuk):
€ 17,76
|