FORMAT Bit-assortiment in vouwtas type 6487
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/format.jpg)
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Uitvoering: met taaiharde bits. De ergonomische meercomponenten-greep van slagvast kunststof met geintegreerde zachte zones beschikt over een snelwisselhouder. Zodoende zijn de bits vast en wiebelvrij met de greep verbonden, evenals gemakkelijk te wisselen. De bits en de greep zijn overzichtelijk in een nylon-vouwtas ondergebracht.
Toepassing: taaiharde bits, bijzonder geschikt voor het schroeven in metaal en plaatstaal. Geschikt voor het schroeven met de hand en machine.
Setinhoud:
1 meercomponenten-greep met snelwisselhouder
2 bits sleuf 4,0 x 0,8; 5,5 x 1 mm
3 bits kruiskop PH 1; 2; 3
2 bits kruiskop PZ 1; 2
4 bits binnenzeskant 3; 4; 5; 6 mm
5 bits binnen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 30