ProductPage

FORMAT Haakse inbussleutelset in handhouder 9-delig type 5847

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering: DIN 911, ISO 2936 K. Van chroom-vanadium-staal, doorgaand gehard en glansvernikkeld. Sleuteleinden omsloten. Vanaf sleutelwijdte 3 mm, met sleutelwijdte, ISO en materiaalsoort gekenmerkt. Levering in handhouder.

Voorraadartikel
Groottes (mm): 2- 2.5- 3- 4- 5- 6- 8- 10
Kogelkop: Nee
Aantal sleutels: 8
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Houder voor haakse schroevendraaiers 1,5-10x mm 9-delig FORMAT Houder voor haakse schroevendraaiers 1,5-10x mm 9-delig ERIKS Artikelnr: 12510812

Catalogusartikelnr 1: 58470047

 
Prijs (Per set):
€ 8,83
Voorraadartikel
Groottes (mm): 2- 2.5- 3- 4- 5- 6- 8- 10
Kogelkop: Nee
Aantal sleutels: 8
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)