ProductPage
PCE

FACOM Compacte bit-ratelset type R.PEJ31PB

ERIKS Artikel #:

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar

Product Documentatie

Document Soort bestand

Bevat:
1 x uiterst compacte ratelsleutel met bithouder 1/4": R.PE.
1 x verlengstuk: L 100 mm (EF.RPE).
28 x bits - aandrijving 1/4" - 6,35 mm - L 25 mm: - EP.1T voor Phillips® kruiskopschroeven: PH1 - PH2 - PH3. - ED.1T voor Pozidriv® kruiskopschroeven: PZ1 - PZ2 - PZ3. - ES.1T voor sleufschroeven: 4 - 5,5 mm. - EH.1 voor metrische 6-kant inbusschroeven: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm. - EX.1 voor Torx® schroeven: T6 - T7 - T8 - T9. - EXR.1 voor Resistorx® schroeven: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40 .
1 x dophouderbit:
ECR.1. Lege koffer in twee materialen: BV.RPE1.