FACOM Doppenset 1/2" 12-kant van 8 tot 32mm type S.360-4P12
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/facom.jpg)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Bevat:
• 1 snelle ratel 1/2" met draaiend heft: S.360
• 21 doppen 1/2" 12- kant, metrisch: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-28-29-30-32 mm
• 2 verlengstukken 1/2" 130 mm: S.210 en 250 mm: S.215
• 1 cardangewricht 1/2": S.240A
• 1 schuifhandgreep 1/2": S.120A
• Geleverd met pictogrammen om uw koffer te personaliseren
• Lege koffer: BP.MBOXL
• Kunststof inlay L (420 x 188 mm): PL.L02
Gewicht: 4,96 kg
![]() |
FACOM
Doppenset 1/2" 12-kant van 8 tot 32mm
ERIKS Artikelnr: 13036187
Catalogusartikelnr 1: S.360-3P12 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
|
![]() |
FACOM
Doppenset 1/2" 12-kant van 8 tot 32mm
ERIKS Artikelnr: 13036200
Catalogusartikelnr 1: S.360-4P12 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|