FORMAT Zeskant-dopsleutelset 1/2", fijnvertand, hendel-omkeerratel type 6072
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Uitvoering:gereedschappen van chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, dopsleutels met kartelrand, de binnenzeskant- en binnenvierkanten hebben afgeronde hoeken ter bescherming van de aandrijving en schroefkop. De hendelomkeerratel is 60-voudig vertand, terugzwenkhoek 5°. Levering in stabiele, rood/zwarte kunststof cassette met schematische plaatsopgave in de deksel. De gereedschappen zijn goed gefixeerd in een 2-kleurig schuimstofinlage ondergebracht, zodoende worden ontbrekende gereedschappen direct opgemerkt.
Setinhoud:
1 hendelomkeerratel (Bestel-nr. 6080)
19 zeskant-dopsleutels (Bestel-nr. 6111) 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
4 zeskant-dopsleutels, lang (Bestel-nr. 6118) 10; 13; 17; 19 mm
2 bougiedopsleutels (Bestel-nr. 6979) 16; 21 mm
1 dwarsgreep met glijstuk (Bestel-nr. 6110)
2 verlengstukken (Bestel-nr. 6095) 125; 250 mm
1 cardankoppeling (Bestel-nr. 6103)