FORMAT Zeskant-dopsleutelset 1/2", hendel-omkeerratel type 6072 0020
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/format.jpg)
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Uitvoering:gereedschap van chroom-vanadium-staal, de binnenzeskant- en binnenvierkant met afgeronde hoeken om de aandrijving en de schroefkop te ontzien. Levering in stabiele, gelakte metalen cassette met draaggreep. De gereedschappen zijn veilig gefixeerd in een 2-kleurige schuimstofinlage ondergebracht, zodoende worden ontbrekende gereedschappen direct opgemerkt. In het deksel bevindt zich een schuimstofinlage met schematische plaatsopgave van de gereedschappen.
Setinhoud: 1 hendelomkeerratel (Bestel-nr. 6080)
12 zeskant-dopsleutels (Bestel-nr. 6111) 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30 mm
7 schroevendraaier-inzetten binnenzeskant (Bestel-nr. 6123) 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm
4 schroevendraaier-inzetten binnen-TORX® (Bestel-nr. 6129) T 30; 40; 45; 50
2 verlengstukken (Bestel-nr. 6095) 125; 250 mm
1 cardankoppeling (Bestel-nr. 6103)