PEDDINGHAUS Set holpijpen type 7126 0030
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering: Van hoogvast speciaal staal, geslepen, fijn gepolijste holpijp-inzetstukken. Voor het stansen van zachte materialen (rubber, leer, vilt, schuimstof…). Gewapend materiaal (plaatstaal, glasvezel) tot 0,3 mm kunnen ook gestanst worden. In stabiele metalen cassette.
Setinhoud:
Holpijpen van 3 tot 30 mm:
Draadinzetstukken 3; 4; 6; 8; 10 mm
opsteek-inzetstukken 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30 mm
houder
PEDDINGHAUS
Holpijpenset recht 3-30mm
ERIKS Artikelnr: 12056904
Catalogusartikelnr 1: 71260030 |
Prijs (Per set):
€ 148,00
|