ProductPage
PCE

FACOM Gereedschapsset electriciteit, metrische maten type no. CM.E17

ERIKS Artikel #:

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar

Product Documentatie

Document Soort bestand

22.JE6T - 6 Steeksleutels "micromechanica" van 3,2 - 13 mm in etui
44 - 4 Vorksleutels:16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24 mm
113A.6C - 1 Verstelbare moersleutel
R2NANO - 38 Doppen 1/4’’: van 5,5 tot 14 mm en accessoires
A.VE - 4 Schroevendraaiers voor sleufschroeven van 3,5x75 - 4x100 - 5,5x150 mm - 6,5x150, tot 1000 Volt geïsoleerd
AP.VE - 2 Tot 1000 Volt geïsoleerde schroevendraaiers voor Phillips PH 1-2
AD.VE - 2 Tot 1000 Volt geïsoleerde schroevendraaiers voor Pozidriv PZ 1-2
AF - 1 Klemschroevendraaier
AKZ - 2 Gebogen schroevendraaiers van 6 - 8 mm
83SH.JP9A - 9 Inbussleutels met kogelkop van 1,5 - 10 mm in houder
188.16CPE - 1 Beklede platbektang
187.18CPE - 1 Combinatietang, bekleed
195.20CPE - 1 Gebogen beklede tang met halfronde bekken
391.16CPE - 1 Zijkniptang, bekleed
190.20CPE - 1 Kopkniptang, bekleed
181A.25CPE - 1 Waterpomptang met vergrendeling
509 - 1 Compacte griptang
194.17CPE - 1 Striptang met bekleed uiteinde
985956 - 1 Ontmantelgereedschap Jivaro LC 28 mm
449B - 1 Elektriciensmes met kabelstripper
1230.4 - 1 Soldeerbout "elektronica" 40 W
701A - 1 Multimeter
412B.10 - 1 Kabelkniptangen
256.6 - 1 Precisie-centerpunt
259 - 1 Beitel met zijlemmet
893.316 - 1 Rolbandmaat 3 m
841A.4 - 1 Elektricienschaar
840.1 - 1 Elektriciensmes met kabelstripper
601 - 1 Zaagbeugel metaalzagen
668B.10 - 10 Zaagbladen
AP6X80 - 1 Priem
200H.32 - 1 Klinkhamer van 32 mm
203H.18 - 1 Elektricienshamer
249 - 2 Beklede doorslagen van 2 - 4 mm