FACOM Etui voor onderweg "grand raid" - 48-delig type no. 2049.M
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/facom.jpg)
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
• Selectie van 48 metrische gereedschappen, geleverd in soepele koffer met dubbele opening • Afmetingen: 420 x 300 x 110 mm (BS.12).44: 9 Ringsteeksleutels 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24 mm: 44.6x7, 44.8x9, 44.10x11, 44.12x13, 44.14x15, 44.16x17, 44.18x19, 44.21x23, 44.22x24AM.D: 1 Handvat met bledhouderAMZ: 9 Omkeerbare bleds Torx® 10x15 - 20x25 - 30x40, fente 4x6,5, PZ 1x2, PH 1X2, 6 pans 4-5-6: AMZ.X10-15, AMZ.X20-25, AMZ.X30-40, AMZ.S3,5-4, AMZ.S5,5X6,5, AMZ.D1-2, AMZ.P1-2, AMZ.H4, AMZ.H5, AMZ.H6181A.25CPE: 1 Waterpomptang met vergrendeling185A.20CPE: 1 Beklede tang met rechte, halfronde bekken192.18CPE: 1 Zijkniptang, bekleed500: 1 Griptang113A.10C: 1 Verstelbare moersleutel 10"200H.30: 1 Bankhamer van 30 mm249.4: 1 Beklede doorslagen 4 mmJ.161: 1 Handratel 3/8"J: 4 Accessoires voor doppen 3/8" : 2 Verlengstukken, cardangewricht, wringstaaf met glijstuk: J.210-N, J.215-N, J.240A-N, J.120A-NJ.H: 13 Metrische doppen 3/8" op rek 8 van 19 en 21 mm: J.8H-N, J.9H-N, J.10H-N, J.11H-N, J.12H-N, J.13H-N, J.14H-N, J.15H-N, J.16H-N, J.17H-N, J.18H-N, J.19H-N, J.21H-NL.16AM: 1 Bougiesleutel804: 1 Voelermaat met 19 bladenD.3-7: 1 BreekijzerDF.3: 1 StaalborstelGewicht : 8,300 kg.