KNIPEX Gereedschapskoffer "Basic" leeg type 00 21 05 LE
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
- Stevige uitvoering van ABS-materiaal, zwart
- Volledig kader in aluminium met D-ringen om de bijgeleverde draagriem aan te bevestigen
- Cijferslot met 3 posities en 2 spansloten om aan het deksel te bevestigen
- Ergonomisch handvat
- Metalen scharnieren
- Dekselhouder met scharniermechaniek
- Documentenvak in het deksel
- Uitneembare gereedschapsplaat in het deksel met 9 gereedschapstassen en een elastische lus aan de bovenkant en 10 kleine en een grote gereedschapstas aan de onderkant
- Bodemplaat, hoogte 55 mm, verder onder te verdelen aan de hand van inzetstukken, en afdekplaat met 12 grote gereedschapszakken en een plat vak, te bevestigen met een drukknop
- Belastbaar tot 15 kg