KNIPEX Gereedschapskoffer "Standard" leeg type 00 21 20 LE
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/knipex.jpg)
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
- Stevige uitvoering van ABS-materiaal, zwart
- Rondlopend dubbel aluminium frame
- Rasterscharnieren die als dekselhouder dienst doen
- Ergonomisch handvat
- 2 afsluitbare kipsloten
- 1 uitneembare gereedschapspaneel in het deksel met 15 gereedschapstassen op de bodem en 6 grote gereedschapstassen alsmede een klemvak (400 mm breed) aan de kant van het deksel, bevestigd met een drukknop
- Bodemplaat, hoogte 58 mm onder te verdelen aan de hand van flexibele inzetstukken en afdekplaat met 6 grote gereedschaptassen, te bevestigen met een drukknop
- Afdekplaat en gereedschapstafel van Con-Pearl®-materiaal
- Belastbaar tot 20 kg
- Zonder gereedschap