BAHCO Kettingzaagvijlenset met vijlgeleider type no. 168-COMBI
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
· Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
· Set met twee ronde kettingzaagvijlen
· Verpakking bevat tevens een 6" platte kettingzaagvijl
· Compleet met een vijlgeleider voor de beste vijlresultaten bij gebruik van de ronde of de platte kettingzaagvijl
BAHCO
Kettingzaagvijl 4,8mm met hecht
ERIKS Artikelnr: 11872534
Catalogusartikelnr 1: 168-COMBI-4.8-6920 |
Prijs (Per stuk):
€ 28,01
Verpakking per 10 stuk
|
||
BAHCO
Kettingzaagvijl 5,5mm met hecht
ERIKS Artikelnr: 11872533
Catalogusartikelnr 1: 168-COMBI-5.5-6924 |
Prijs (Per stuk):
€ 28,01
Verpakking per 10 stuk
|
||
BAHCO
Kettingzaagvijl 4,0mm met hecht
ERIKS Artikelnr: 11872535
Catalogusartikelnr 1: 168-COMBI-4.0-6922 |
Prijs (Per stuk):
€ 28,01
Verpakking per 10 stuk
|