BAHCO Vijlenset type no. 1-478
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
· Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
· Voor het vijlen van vlakken, scherpe hoeken en voor ontbramen
· Voor het vijlen van gaten, grote mallen en holle oppervlakken
· Hoge verspaningscapaciteit
· Sets van vijf vijlen met ergonomisch hecht
· Kartonnen verpakking met duurzaam kunststof opberg-rolfoedraal met veter
· Inhoud: van elk één: hand/blok basterd, hand/blok halfzoet, vierkant basterd, halfrond basterd, rond basterd
· Kap types: 1 = basterd, 2 = half-zoet
BAHCO
Vijlenset Kap 1 - 200mm
ERIKS Artikelnr: 23116102
Catalogusartikelnr 1: 1-478-08-1-2 |
Prijs (Per stuk):
€ 45,70
|
||
BAHCO
Vijlenset Kap 1 - 250mm
ERIKS Artikelnr: 23115654
Catalogusartikelnr 1: 1-478-10-1-2 |
Prijs (Per stuk):
€ 65,44
|