BAHCO Vijlensets type no. 1-473
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
· Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
· Voor het vijlen van vlakken, scherpe hoeken en voor ontbramen
· Voor het vijlen van gaten, grote mallen en holle oppervlakken
· Hoge verspaningscapaciteit
· Sets van drie vijlen met ergonomisch hecht
· Kartonnen verpakking met duurzaam kunststof opberg-rolfoedraal met veter
· Inhoud: van elk één: hand/blok, halfronde en ronde werkplaatsvijlen
· Kap type: 2 = half-zoet
BAHCO
Vijlensets Kap 2 - 150mm
ERIKS Artikelnr: 23116281
Catalogusartikelnr 1: 1-473-06-2-2 |
Prijs (Per stuk):
€ 28,70
|
||
BAHCO
Vijlensets Kap 2 - 200mm
ERIKS Artikelnr: 23116282
Catalogusartikelnr 1: 1-473-08-2-2 |
Prijs (Per stuk):
€ 33,05
Verpakking per 5 stuk
|
||
BAHCO
Vijlensets Kap 2 - 250mm
ERIKS Artikelnr: 23116204
Catalogusartikelnr 1: 1-473-10-2-2 |
Prijs (Per stuk):
€ 38,98
Verpakking per 5 stuk
|