BAHCO Vijlensets type no. 1-477
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
· Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
· Voor het vijlen van vlakken, scherpe hoeken en voor ontbramen
· Voor het vijlen van gaten, grote mallen en holle oppervlakken
· Voor hout applicaties
· Hoge verspaningscapaciteit
· Sets van vijf vijlen met ergonomisch hecht
· Kartonnen verpakking met duurzaam kunststof opberg-rolfoedraal met veter
· Inhoud: van elk één: hand/blok, halfronde, ronde en driekant werkplaatsvijl en een halfronde rasp
· Kap type: 2 = half-zoet
BAHCO
Vijlenset Kap 2 - 200mm
ERIKS Artikelnr: 23116101
Catalogusartikelnr 1: 1-477-08-2-2 |
Prijs (Per stuk):
€ 45,70
|
||
BAHCO
Vijlenset Kap 2 - 250mm
ERIKS Artikelnr: 23116284
Catalogusartikelnr 1: 1-477-10-2-2 |
Prijs (Per stuk):
€ 63,63
|