TURNUS Slagletterset met verwisselbare slagletters
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:verwisselbare slagcijfers en slagletters (types), normaal lettertype 0-9 en A-Z. Hardheid tot 1200 N/mm² - afhankelijk van het aantal types! Met houder en exact gefreesde stempeltype-opname. In de houder laten zich meerdere typen naast elkaar inzetten.
Toepassing: voor het aanbrengen van tekst en kenmerken van werkstukken.
Levering: AAA BB CC DD EEEE FF GG HH III JJ KK LLL MM NNN OOO PP Q RRR SSS TT UUU V WW XX Y Z & // - .. ,, 1111 2222 333 4444 555 666 777 888 999 00 ++
10 lege types, 1 type-houder, 1 pincet.
TURNUS
Slagcijfers/lettersset lettergrootte 3mm
ERIKS Artikelnr: 12129455
Catalogusartikelnr 1: 97280030 |
Prijs (Per stuk):
€ 377,80
|
||
TURNUS
Slagcijfers/lettersset lettergrootte 4mm
ERIKS Artikelnr: 12129456
Catalogusartikelnr 1: 97280040 |
Prijs (Per stuk):
€ 377,80
|
||
TURNUS
Slagcijfers/lettersset lettergrootte 5mm
ERIKS Artikelnr: 12129457
Catalogusartikelnr 1: 97280050 |
Prijs (Per stuk):
€ 377,80
|