ProductPage

KNIPEX Inbussleutel met T-greep 1000V type 98 14

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

  • Speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard

Uitvoering: Metrisch
Sleutelwijdte (mm): 6
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
98 14 06 Schroevendraaier voor binnenzeskantschroeven met T-greep 120 mm KNIPEX 98 14 06 Schroevendraaier voor binnenzeskantschroeven met T-greep 120 mm ERIKS Artikelnr: 23064565

Catalogusartikelnr 1: 98 14 06

 
Prijs (Per stuk):
€ 56,44
Uitvoering: Metrisch
Sleutelwijdte (mm): 6
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)