ProductPage

THORMAS Handwielsleutel vonkvrij Al-Br

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie

Uitvoering: Metrisch
Materiaal: Aluminium-Brons
Sleutelwijdte (mm): 16 - 31
Lengte (mm): 800
Uitvoering vonkarm: Ja
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Lange handwielsleutel vonkvrij Al-Br 16-31" 800mm THORMAS Lange handwielsleutel vonkvrij Al-Br 16-31" 800mm ERIKS Artikelnr: 13407875

Catalogusartikelnr 1: 971445

 
Prijs (Per stuk):
€ 411,17
Uitvoering: Metrisch
Materiaal: Aluminium-Brons
Sleutelwijdte (mm): 16 - 31
Lengte (mm): 800
Uitvoering vonkarm: Ja
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)